フックレンチ トルクレンチのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
136件の「フックレンチ トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引掛トルクレンチ」、「バイク フック レンチ サイズ」、「東日 トルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
ステアリングステムレンチ3/8 DAYTONA(デイトナ)ランキング1位
ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
1個
1,398税込1,538
当日出荷

引掛スパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)ランキング2位
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類プレセット形ヘッド形状引掛スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


トルクリミッター付スパナ ユキワ精工ランキング4位
1個
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トルクレンチ引掛スパナセット 6pc 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング5位
旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ引掛スパナセット 6pc
差込角(mm)12.7精度(%)±3負荷方向材質特殊鋼(スパナヘッド)
1セット
62,980税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
16,700税込18,370
当日出荷

・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類プレセット形ヘッド形状オープンスパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980税込52,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステムナットの着脱に使用するフックレンチ。トルクレンチやラチェットレンチ(取付穴角 3/8DR 9.5sq)に取り付けるタイプ。ラチェットによる作業効率のアップや締め付けトルクの管理が可能。
材質スチール差込角(DR)/3/8
1個
1,098税込1,208
当日出荷


KANON(中村製作所)NCK引っ掛けスパナヘッド
へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。
用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用2018年トラスコ掲載ページ1 1926
1個
7,198税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC090N用引掛スパナ
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)65差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
17,400税込19,140
翌日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形商品構成単品
1丁
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
1本ほか
16,980税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
1本ほか
19,980税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用取扱説明書(1.1MB)差込角凹(mm)9×12
1個
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
1個ほか
14,980税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

プリセット型
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)